Schneider - MERTEN ARGUS Jelenlétérzékelő, Dual-technológia, 2 kimenetes, 360° IP20 SX057252 - CCT551012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre - 16 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Vízszintes érzékelésszög - 0-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480995538
Sonepar cikkszám
SX057252
Gyártói cikkszám
CCT551012
Gyártói típuskód
Merten Argus CCT551012
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre:
16 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Vízszintes érzékelésszög:
0-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2000 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerített bekapcsolás:
Igen
Kényszerkikapcsolás:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Hálózatba köthető:
Nem
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
10 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
36 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Háttérfigyelés:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
5 s
Indító fényerő:
10-1000 lx
Falra szerelhető:
Nem
C-teher:
Nem
Max. bekapcsolási áram:
10 A
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
111.5 mm
Magasság:
111.5 mm
Környezeti hőmérséklet:
0-45 °C
Mélység:
90 mm
Átmérő:
111.5 mm
Beépítési szélesség:
60 mm
Beépítési mélység:
46.5 mm
Beépítési hossz:
60 mm
Beépítési átmérő:
60 mm
Akusztikus szenzorral:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem