Nem visszaküldhető

Schneider - MERTEN ARGUS Jelenlétérzékelő, nagy érzékenységű. 2 kimenetes, 360° IP40 SN097585 - CCT551003

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN ARGUS Jelenlétérzékelő, nagy érzékenységű. 2 kimenetes, 360° IP40 SN097585

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - jelenlétérzékelő

  • Max. hatótávolság előre - 14 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480995453

Sonepar cikkszám

SN097585

Gyártói cikkszám

CCT551003

Gyártói típuskód

Merten Argus CCT551003

Kivitel:

jelenlétérzékelő

Max. hatótávolság előre:

14 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2000 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Igen

Kényszerített bekapcsolás:

Igen

Kényszerkikapcsolás:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

360 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

15 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

28 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Igen

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Háttérfigyelés:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

10 s

Indító fényerő:

10-2000 lx

Falra szerelhető:

Nem

Max. bekapcsolási áram:

10 A

Névleges feszültség:

230-230 V

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

110 mm

Magasság:

110 mm

Környezeti hőmérséklet:

-20-45 °C

Mélység:

75 mm

Átmérő:

110 mm

Beépítési szélesség:

52 mm

Beépítési mélység:

18 mm

Beépítési hossz:

52 mm

Beépítési átmérő:

52 mm

Akusztikus szenzorral:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

46 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

MERTEN ARGUS Jelenlétérzékelő, nagy érzékenységű. 2 kimenetes, 360° IP40