Schneider - MERTEN ARGUS Kondenzátor, 230 VAC, 0.33 µF SX009817 - MTN542895
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 0.33 µF
Névleges feszültség - 230-230 V
Kivitel - párhuzamos kondenzátor L-lámpához
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485075044
Sonepar cikkszám
SX009817
Gyártói cikkszám
MTN542895
Gyártói típuskód
Merten Argus MTN542895
Kapacitás:
0.33 µF
Névleges feszültség:
230-230 V
Kivitel:
párhuzamos kondenzátor L-lámpához
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
25 mm
Átmérő:
0 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők - MERTEN ARGUS Kondenzátor, 230 VAC, 0.33 µF