Schneider - MERTEN ARGUS Mini füstérzékelő, 10 év élettartammal, polárfehér IP20 SN108827 - CCT5410-2519
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működési elv - vizuális
Szerelési mód - falon kívüli
Standalone (önálló kivitel) - Igen
Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális) - Nem
Primer áramellátás - elem/akkumulátor
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489826475
Sonepar cikkszám
SN108827
Gyártói cikkszám
CCT5410-2519
Gyártói típuskód
CCT5410-2519
Működési elv:
vizuális
Szerelési mód:
falon kívüli
Standalone (önálló kivitel):
Igen
Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális):
Nem
Primer áramellátás:
elem/akkumulátor
Füstkapcsoló:
Nem
Backup-elemmel:
Igen
Teszt-/szünetgomb típusa:
vizsgálógomb
Csatornarögzítésre alkalmas:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Feszültségkijelzővel:
Igen
Szín:
fehér
Átmérő:
46 mm
Szélesség:
46 mm
Hosszúság:
46 mm
Védettség (IP):
IP20
Q-címkével:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Kábellel hálózatba köthető:
Nem
Rádión keresztül hálózatba köthető (standard):
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Mellékelt telep:
lítium
RAL-szám (hasonló):
9003
Magasság / mélység:
45.8 mm