Nem visszaküldhető

Schneider - MERTEN ARGUS Mozgásérzékelő, 360° fokos, kültéri 1000W IP55 SX057263 - CCTR1PB08

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN ARGUS Mozgásérzékelő, 360° fokos, kültéri 1000W IP55 SX057263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 20 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480217043

Sonepar cikkszám

SX057263

Gyártói cikkszám

CCTR1PB08

Gyártói típuskód

CCTR1PB08

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

20 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

360 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

12 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

24 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

3 s

Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:

0-180 °

Indító fényerő:

5-2000 lx

Falra szerelhető:

Igen

C-teher:

Nem

Max. bekapcsolási áram:

10 A

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-15-40 °C

MERTEN ARGUS Mozgásérzékelő, 360° fokos, kültéri 1000W IP55