Schneider - MERTEN ARGUS Mozgásérzékelő, falon kívüli, IP54, polárfehér SX060708 - MTN5640-3119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 20 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 15 min
Vízszintes érzékelésszög - 0-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481463968
Sonepar cikkszám
SX060708
Gyártói cikkszám
MTN5640-3119
Gyártói típuskód
Merten Argus MTN5640-3119
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
20 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
15 min
Vízszintes érzékelésszög:
0-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2000 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerített bekapcsolás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Hálózatba köthető:
Nem
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
2.8 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
20 m
Max. jelenlét tartomány:
1973 m2
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
40 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Háttérfigyelés:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
5 s
Kikapcsolási késleltetés:
0 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:
0-0 °
Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:
0-0 °
Indító fényerő:
2-1000 lx
Falra szerelhető:
Nem
C-teher:
Igen
Kapcsolási zónák száma:
1416
Max. bekapcsolási áram:
10 A
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
121 mm
Magasság:
121 mm
Környezeti hőmérséklet:
-20-50 °C
Mélység:
65 mm
Átmérő:
121 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Beépítési hossz:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Akusztikus szenzorral:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem