Schneider - MERTEN Artec ötös keret, alumínium IP20 SN029477 - MTN481560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485005782
Sonepar cikkszám
SN029477
Gyártói cikkszám
MTN481560
Gyártói típuskód
Merten MTN481560
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
80.5 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
365.3 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Mélység:
10.8 mm
Beépítési magasság:
0 mm