Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Audio csatlakozóaljzat (RCA), System-M, aktív fehér, SN029050 - MEG4350-0325

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Audio csatlakozóaljzat (RCA), System-M, aktív fehér, SN029050

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - RCA

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042811151638

Sonepar cikkszám

SN029050

Gyártói cikkszám

MEG4350-0325

Gyártói típuskód

Merten WD MEG4350-0325

Felhasználás:

RCA

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Igen

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9016

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Készülék szélessége:

73 mm

Készülék magassága:

73 mm

Készülék mélysége:

28 mm

A Schneider Electric Merten System M MEG4350-0325, egy aktívfehér színű audio csatlakozóaljzat (RCA). Ez a termék az M-Plan, M-Pure, M-Smart System M alcsaládokhoz tartozik. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. A termék rögzítése csavarokkal történik. Az antibakteriális felületkezelés figyelembe veszi az Ön egészségét. Mivel polikarbonátból készült, ez az audio aljzat nagyon megbízható és ellenálló. Zöld prémium termék. Higanymentes. Halogénmentes. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.