Schneider - MERTEN Audio csatlakozóaljzat (RCA), System-M, krém SN029051 - MTN4350-0344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - RCA
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480309328
Sonepar cikkszám
SN029051
Gyártói cikkszám
MTN4350-0344
Gyártói típuskód
Merten MTN4350-0344
Felhasználás:
RCA
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
73 mm
Készülék magassága:
73 mm
Készülék mélysége:
28 mm