Schneider - MERTEN Audio csatlakozóaljzat (RCA), System-M, polár fehér SN029049 - MTN4350-0319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - RCA
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480309311
Sonepar cikkszám
SN029049
Gyártói cikkszám
MTN4350-0319
Gyártói típuskód
Merten WD MTN4350-0319
Felhasználás:
RCA
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Elszigetelt csatlakozások:
Nem
Készülék szélessége:
73 mm
Készülék magassága:
73 mm
Készülék mélysége:
28 mm