Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Berregő (230V AC) SN029324 - MTN352000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Berregő (230V AC) SN029324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485002828

Sonepar cikkszám

SN029324

Gyártói cikkszám

MTN352000

Gyártói típuskód

Merten WD MTN352000

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

0

Összeállítás:

alapelem

Hordozógyűrű:

Igen

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK01

Készülék szélessége:

72 mm

Készülék magassága:

72 mm

Készülék mélysége:

32 mm

Min. készülékdoboz mélység:

50 mm

MERTEN Berregő (230V AC)