Schneider - Merten betét XLR audió dugaszolóaljzat fekete GT69780 - MTN464390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - XLR
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485004747
Sonepar cikkszám
GT69780
Gyártói cikkszám
MTN464390
Gyártói típuskód
Merten WD MTN464390
Felhasználás:
XLR
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
ferde
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9005
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Elszigetelt csatlakozások:
Nem
Készülék szélessége:
42 mm
Készülék magassága:
63 mm
Készülék mélysége:
15 mm