Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Billentyű, Bluetooth redőnyvezérlőkhöz, D-Life, szahara SX009771 - MTN5215-6033

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Billentyű, Bluetooth redőnyvezérlőkhöz, D-Life, szahara SX009771

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - nyilak

  • Felhasználás - redőny

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480918322

Sonepar cikkszám

SX009771

Gyártói cikkszám

MTN5215-6033

Gyártói típuskód

Merten MTN5215-6033

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

nyilak

Felhasználás:

redőny

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

bézs

RAL-szám (hasonló):

1014

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK01

Szélesség:

71 mm

Magasság:

71 mm

Háztartási szerelvények - MERTEN Billentyű, Bluetooth redőnyvezérlőkhöz, D-Life, szahara