Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Billentyű, Bluetooth vezérlőkhöz, D-Life, mokka SX009770 - MTN5210-6052

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Billentyű, Bluetooth vezérlőkhöz, D-Life, mokka SX009770

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/fényszabályzó

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - bronz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480918247

Sonepar cikkszám

SX009770

Gyártói cikkszám

MTN5210-6052

Gyártói típuskód

Merten MTN5210-6052

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/fényszabályzó

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

bronz

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK01

Háztartási szerelvények - MERTEN Billentyű, Bluetooth vezérlőkhöz, D-Life, mokka