Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Billentyű, csengőjellel, fényjelzős funkciókhoz, D-Life, acél SX009484 - MTN3325-6036

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Billentyű, csengőjellel, fényjelzős funkciókhoz, D-Life, acél SX009484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - csengő

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480888618

Sonepar cikkszám

SX009484

Gyártói cikkszám

MTN3325-6036

Gyártói típuskód

Merten WD MTN3325-6036

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

csengő

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

rozsdamentes acél

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

MERTEN Billentyű, csengőjellel, fényjelzős funkciókhoz, D-Life, acél