Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Billentyű, csengőjellel, jelzőfényes funkciókhoz, System-M, alumínium SX009672 - 430860

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Billentyű, csengőjellel, jelzőfényes funkciókhoz, System-M, alumínium SX009672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - csengő

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811081638

Sonepar cikkszám

SX009672

Gyártói cikkszám

430860

Gyártói típuskód

Merten WD 430860

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

csengő

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

0

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Igen

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Szélesség:

71 mm

Magasság:

71 mm

A Schneider Electric Merten System M 430860, egy alumínium színű billentyű, csengőjellel, fényjelzős funkciókhoz. Ez a termék az M-Plan, M-Pure, M-Smart System M alcsaládokhoz tartozik. A fedlap rögzítési módja: szorítóval. A lakkozott felületkezelés átlátszó, masszív védelmet biztosít. Mivel polikarbonátból készült, ez a billentyű nagyon megbízható és ellenálló. IP20-as védettséggel rendelkezik. Ráadásul ez a billentyű zöld prémium termék. Higanymentes. Halogénmentes. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.