Schneider - MERTEN Billentyű, csengőjellel, jelzőfényes funkciókhoz, System-M, krém SX009698 - MTN435844
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - csengő
Felhasználás - zümmögő/berregő
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480351280
Sonepar cikkszám
SX009698
Gyártói cikkszám
MTN435844
Gyártói típuskód
Merten MTN435844
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
csengő
Felhasználás:
zümmögő/berregő
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
1013
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20