Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Billentyű, D-Life, szahara SX009456 - MTN3300-6033

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Billentyű, D-Life, szahara SX009456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480887970

Sonepar cikkszám

SX009456

Gyártói cikkszám

MTN3300-6033

Gyártói típuskód

Merten WD MTN3300-6033

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

bézs

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

A Schneider Electric Merten System Design MTN3300-6033, egy szahara színű billentyű. IP20-as védettséggel rendelkezik. Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) anyagból készült billentyű megbízható és ellenálló. Ez a termék a D-Life, D-Antik System D alcsaládhoz tartozik. 71 mm széles. És 27 mm magas. Emellett halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. Ez a billentyű egyes kapcsolóhoz vagy nyomóhoz használható. És 70 mm hosszú. Az adapter rögzítési módja: szorítóval. Kompatibilis a Merten System Design termékcsaláddal. A lakkozott felületkezelés átlátszó, masszív védelmet biztosít.