Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Billentyű, IP44, D-Life, lótuszfehér SN196421 - MEG3304-6035

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Billentyű, IP44, D-Life, lótuszfehér SN196421

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

  • RAL-szám (hasonló) - 9003

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811195892

Sonepar cikkszám

SN196421

Gyártói cikkszám

MEG3304-6035

Gyártói típuskód

Merten WD MEG3304-6035

Kivitel:

egyes billenő

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP44

A Schneider Electric Merten System Design MEG3304-6035, egy lótuszfehér színű billentyű. Ez a termék a D-Life, D-Antik System D alcsaládhoz tartozik. Kompatibilis a Merten System Design termékcsaláddal. A termék rögzítési módja: szorítóval. Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) anyagból készült billentyű megbízható és ellenálló. Az IP44 védettségnek köszönhetően a készülék jobban ellenáll a szilárd részecskékkel és folyadékkal szemben. Higanymentes és nehézfémmentes, ami a környezetet és az egészségünket is védi. Emellett halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. A Merten System Design egy változatos kapcsolósorozat, amely különféle kapcsolóformák széles választékát kínálja. Arisztokratikus eleganciát és luxus exkluzivitást testesít meg.