Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Billentyű, lámpajellel, System-D, rozsdamentes acél SN029680 - MTN412946

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Billentyű, lámpajellel, System-D, rozsdamentes acél SN029680

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - fény

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485094458

Sonepar cikkszám

SN029680

Gyártói cikkszám

MTN412946

Gyártói típuskód

Merten MTN412946

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

fény

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám (hasonló):

0

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

fém

Anyagminőség:

rozsdamentes acél

Halogénmentes:

Igen

Felület:

fémes

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

System D, billlentyű, lámpa jellel, rozsdamentes acél. termékcsalád: Merten Artec - Formaterv neve: Artec. Előnyök : - Nemes felületkezelés, Retro dizájn, Kézi csiszolás, Teljes funkcióválaszték.. Alkalmazások: Szabvány 60mm-es fali (gipszkartonfal is) sü