Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Billentyű, redőnykapcsolókhoz és redőnynyomókhoz, Sys SN028981 - MTN411546

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Billentyű, redőnykapcsolókhoz és redőnynyomókhoz, Sys SN028981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - nyilak

  • Felhasználás - redőny

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485003610

Sonepar cikkszám

SN028981

Gyártói cikkszám

MTN411546

Gyártói típuskód

Merten MTN411546

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

nyilak

Felhasználás:

redőny

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám (hasonló):

0

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

fém

Anyagminőség:

rozsdamentes acél

Halogénmentes:

Igen

Felület:

fémes

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

System D, billentyű, zsalumozgató betéthez, rozsdamentes acél. termékcsalád: Merten Artec - Formaterv neve: Artec. Előnyök : - Nemes felületkezelés, Retro dizájn, Kézi csiszolás, Teljes funkcióválaszték.. Alkalmazások: Szabvány 60mm-es fali (gipszkartonfa