Schneider - MERTEN Billentyű, szimbólumokhoz, System-D, antikolt sárgaré SN029084 - MTN411843
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - különböző szimbólumok
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485003641
Sonepar cikkszám
SN029084
Gyártói cikkszám
MTN411843
Gyártói típuskód
Merten MTN411843
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
sárgaréz
RAL-szám (hasonló):
0
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
fém
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
fémes
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP20