Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Billentyű, szimbólumokhoz, System-M, antracit SN030419 - 433814

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Billentyű, szimbólumokhoz, System-M, antracit SN030419

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - szövegmező

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - antracit

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011281894260

Sonepar cikkszám

SN030419

Gyártói cikkszám

433814

Gyártói típuskód

Merten WD 433814

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

szövegmező

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

antracit

RAL-szám (hasonló):

7024

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Igen

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP44

A Schneider Electric Merten System M 433814, egy antracit színű billentyű, szimbólumokhoz. Ez a termék az M-Plan, M-Pure, M-Smart System M alcsaládokhoz tartozik. A termék rögzítési módja: szorítóval. Mivel polikarbonátból készült, ez a billentyű nagyon megbízható és ellenálló. IP20-as védettséggel rendelkezik. Ráadásul ez a billentyű zöld prémium termék. Higanymentes. Halogénmentes. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.