Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - MERTEN Billentyű, szimbólumokhoz, System-M, krém SN030489 - MTN432844

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Billentyű, szimbólumokhoz, System-M, krém SN030489

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - különböző szimbólumok

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485103723

Sonepar cikkszám

SN030489

Gyártói cikkszám

MTN432844

Gyártói típuskód

Merten MTN432844

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

különböző szimbólumok

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

1013

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

System M, billentyű, négyszögletes szimbólumnyílással, krém. termékcsalád: Merten System M - Formaterv neve: M-Plan glass, M-Star, M-Smart, M-Arc, M-Elegance, M-Plan, System M - termék vagy komponens típusa: billenőkapcsoló jelzőfénnyel - kábelező eszköz