Schneider - MERTEN Burkolat, időkapcsolóhoz (15p), System-D, rozsdamente SN029131 - MTN538346
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fogantyú
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - időzítő kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485007618
Sonepar cikkszám
SN029131
Gyártói cikkszám
MTN538346
Gyártói típuskód
Merten MTN538346
Kivitel:
fogantyú
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
időzítő kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám (hasonló):
0
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
fém
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Halogénmentes:
Igen
Felület:
fémes
Felület kivitele:
fényes
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20