Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Burkolat, időkapcsolóhoz (15p), System-M, aktív fehér SN030138 - 567425

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Burkolat, időkapcsolóhoz (15p), System-M, aktív fehér SN030138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - időzítő kapcsoló

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042811043896

Sonepar cikkszám

SN030138

Gyártói cikkszám

567425

Gyártói típuskód

Merten WD 567425

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

időzítő kapcsoló

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9016

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK02

A Schneider Electric Merten System M 567425, egy aktívfehér színű fedlap, időkapcsolóhoz (15p). Ez a termék az M-Plan, M-Pure, M-Smart System M alcsaládokhoz tartozik. A készülék rögzítési módja szorítóval történik. Az antibakteriális felületkezelés figyelembe veszi az Ön egészségét. A fedlap polikarbonátból készült, így a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. IP20-as védettséggel rendelkezik. Ez a fedlap zöld prémium termék. Higanymentes. Halogénmentes. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.