Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Burkolat, időkapcsolóhoz (15p), System-M, antracit SN030044 - MTN539014

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Burkolat, időkapcsolóhoz (15p), System-M, antracit SN030044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fogantyú

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - időzítő kapcsoló

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - antracit

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485007595

Sonepar cikkszám

SN030044

Gyártói cikkszám

MTN539014

Gyártói típuskód

Merten MTN539014

Kivitel:

fogantyú

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

időzítő kapcsoló

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

antracit

RAL-szám (hasonló):

7024

Szkennelhető szimbólum:

Igen

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

System M, kapcsoló betét, időzíthető, 2-pólusú, csak fedlap, antracit. termékcsalád: Merten System M - Formaterv neve: M-Smart, System M, M-Arc, M-Star, M-Plan, M-Elegance, M-Plan glass - termék vagy komponens típusa: Billenőkapcsoló jelzőfénnyel - termék