Schneider - MERTEN Csapfedeles közdarab, System-D, alumínium SN029498 - MTN516460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - köztes gyűrűhöz
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Összeállítás - egyéb
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485097985
Sonepar cikkszám
SN029498
Gyártói cikkszám
MTN516460
Gyártói típuskód
Merten MTN516460
Felhasználás:
köztes gyűrűhöz
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Összeállítás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
67 mm
Készülék magassága:
67 mm
Készülék mélysége:
15 mm