Schneider - MERTEN Csapfedeles közdarab, System-D, antikolt sárgaréz SN028821 - MTN516443
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - köztes gyűrűhöz
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - sárgaréz
Összeállítás - egyéb
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485097954
Sonepar cikkszám
SN028821
Gyártói cikkszám
MTN516443
Gyártói típuskód
Merten MTN516443
Felhasználás:
köztes gyűrűhöz
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
sárgaréz
Összeállítás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
fém
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
fémes
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
67 mm
Készülék magassága:
67 mm
Készülék mélysége:
16 mm