Schneider - MERTEN Csapfedeles közdarab, System-D, krém SN029497 - MTN516444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - köztes gyűrűhöz
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485097961
Sonepar cikkszám
SN029497
Gyártói cikkszám
MTN516444
Gyártói típuskód
Merten MTN516444
Felhasználás:
köztes gyűrűhöz
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
67 mm
Készülék magassága:
67 mm
Készülék mélysége:
15 mm