Schneider - MERTEN Csapfedeles közdarab, System-D, polár fehér SN029496 - MTN516419
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - köztes gyűrűhöz
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - egyéb
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485097947
Sonepar cikkszám
SN029496
Gyártói cikkszám
MTN516419
Gyártói típuskód
Merten MTN516419
Felhasználás:
köztes gyűrűhöz
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
67 mm
Készülék magassága:
67 mm
Készülék mélysége:
15 mm