Schneider - MERTEN Csillárkapcsoló, ellenőrzőfénnyel, rugós bekötés, 16 SN029275 - MTN3605-0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480307263
Sonepar cikkszám
SN029275
Gyártói cikkszám
MTN3605-0000
Gyártói típuskód
Merten WD MTN3605-0000
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
igen
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
LED cserélhető
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Beépítési mélység:
28 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
37 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem