Schneider - MERTEN Csillárkapcsoló, jelzőfénnyel, csavaros bekötés, 16AX SN029007 - MTN3535-0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem adapterlappal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480307218
Sonepar cikkszám
SN029007
Gyártói cikkszám
MTN3535-0000
Gyártói típuskód
Merten WD MTN3535-0000
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem adapterlappal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
igen
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
LED cserélhető
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Beépítési mélység:
28 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
0
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
37 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem