Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN D-Life egyes keret, pala (kő) SN189778 - MEG4010-6547

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN D-Life egyes keret, pala (kő) SN189778

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - kő

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811197957

Sonepar cikkszám

SN189778

Gyártói cikkszám

MEG4010-6547

Gyártói típuskód

Merten WD MEG4010-6547

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

kő

Szín:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

pala

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

90 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

90 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Mélység:

11.8 mm

Beépítési magasság:

0 mm

A Schneider Electric Merten System Design MEG4010-6547, egy pala, 1-es takarókeret. Ez a keret vízszintes és függőleges helyzetben is felszerelhető. A keret kőből készül, ami a lehető legnagyobb ellenállást biztosítja. Ez a keret a D-Life alcsaládhoz tartozik. 90 mm széles, 90 mm magas, 12 mm mély. Emellett halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. IP20-as védettséggel rendelkezik. A Merten System Design egy változatos kapcsolósorozat, amely különféle kapcsolóformák széles választékát kínálja. Arisztokratikus eleganciát és luxus exkluzivitást testesít meg.