Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN D-Life hármas keret, lótuszfehér IP20 SN188240 - MEG4030-6535

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN D-Life hármas keret, lótuszfehér IP20 SN188240

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 3

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811197810

Sonepar cikkszám

SN188240

Gyártói cikkszám

MEG4030-6535

Gyártói típuskód

Merten WD MEG4030-6535

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

3

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

3

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

90 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

234 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

RAL-szám (hasonló):

9003

Mélység:

11.8 mm

Beépítési magasság:

0 mm

A Schneider Electric Merten System Design MEG4030-6535, egy lótuszfehér színű, 3-as takarókeret. Ez a keret vízszintes és függőleges helyzetben is felszerelhető. A keret ABS-ből (akrilnitril-butadién-sztirol) áll, amely a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. Ez a keret SVHC (különös aggodalomra okot adó anyagok) mentes. Ez a keret a D-Life alcsaládhoz tartozik. 234 mm széles, 90 mm magas, 12 mm mély. Emellett halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. IP20-as védettséggel rendelkezik. Zöld prémium termék. Higanymentes és nehézfémmentes, ami a környezetet és az egészségünket is védi. A Merten System Design egy változatos kapcsolósorozat, amely különféle kapcsolóformák széles választékát kínálja. Arisztokratikus eleganciát és luxus exkluzivitást testesít meg.