Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN D-Life négyes keret, antracit SN188570 - MEG4040-6534

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN D-Life négyes keret, antracit SN188570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 4

  • Anyag - műanyag

  • Szín - antracit

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811197865

Sonepar cikkszám

SN188570

Gyártói cikkszám

MEG4040-6534

Gyártói típuskód

Merten WD MEG4040-6534

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

4

Anyag:

műanyag

Szín:

antracit

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

4

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

lakkozott

Szélesség:

90 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

306 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

Mélység:

12 mm

Beépítési magasság:

0 mm

A Schneider Electric Merten System Design MEG4040-6534, egy antracit színű, 4-es takarókeret. Ez a keret a D-Life alcsaládhoz tartozik. 306 mm széles, 90 mm magas, 12 mm mély. A lakkozott felületkezelés átlátszó, masszív védelmet biztosít. IP20-as védettséggel rendelkezik. A keret ABS-ből (akrilnitril-butadién-sztirol) áll, amely a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. Emellett halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. A Merten System Design egy modern, moduláris kapcsolócsalád, amely kapcsolók, aljzatok, fényerő-szabályozók, USB-töltők és RJ45-csatlakozók széles választékát kínálja hagyományos rendszerekhez.