Schneider - MERTEN D-Life ötös keret, mokka IP20 SN193340 - MEG4050-6552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 5
Anyag - fém
Szín - bronz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042811198220
Sonepar cikkszám
SN193340
Gyártói cikkszám
MEG4050-6552
Gyártói típuskód
Merten WD MEG4050-6552
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
5
Anyag:
fém
Szín:
bronz
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
5
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
378 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
90 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Mélység:
12 mm
Beépítési magasság:
0 mm