Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Dallamcsengő (8-12V AC) SN028610 - MTN4451-0000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Dallamcsengő (8-12V AC) SN028610

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480308161

Sonepar cikkszám

SN028610

Gyártói cikkszám

MTN4451-0000

Gyártói típuskód

Merten MTN4451-0000

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

0

Összeállítás:

alapelem

Hordozógyűrű:

Igen

Porvédelemmel:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

72 mm

Készülék magassága:

72 mm

Készülék mélysége:

43 mm

Min. készülékdoboz mélység:

50 mm

Univerzális csengőbetét, 8-12 V. termékcsalád: Merten inserts - termék vagy komponens típusa: jelzőegység. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín és dizájn változatokban kapható és teljesen moduláris A Merten System a több mint 150 funkciójáva