Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Dupla billentyű, átlátszó fényjelző ablakokkal, Syste SN029628 - 437514

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Dupla billentyű, átlátszó fényjelző ablakokkal, Syste SN029628

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - antracit

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811063948

Sonepar cikkszám

SN029628

Gyártói cikkszám

437514

Gyártói típuskód

Merten WD 437514

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

antracit

RAL-szám (hasonló):

7024

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Igen

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Szélesség:

71 mm

Magasság:

71 mm

A Schneider Electric Merten System M 437514, egy antracit színű dupla billentyű, átlátszó fényjelző ablakokkal. Ez a termék az M-Plan, M-Pure, M-Smart System M alcsaládokhoz tartozik. A termék rögzítési módja: szorítóval. Mivel polikarbonátból készült, ez a billentyű nagyon megbízható és ellenálló. A jelzőfénnyel ellátott billentyű IP20-as védettséggel rendelkezik. Zöld prémium termék. Higanymentes, így vigyázva a környezetre és az egészségre. Ez a billentyű fényjelzővel SVHC (különös aggodalomra okot adó anyagok) mentes. Halogénmentes. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.