Schneider - MERTEN Dupla billentyű, átlátszó fényjelző ablakokkal, Syste SN029629 - 437560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042811063962
Sonepar cikkszám
SN029629
Gyártói cikkszám
437560
Gyártói típuskód
Merten WD 437560
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
0
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szélesség:
71 mm
Magasság:
71 mm