Schneider - MERTEN Dupla billentyű, Bluetooth vezérlőkhöz, D-Life, antracit SX009779 - MTN5220-6034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/fényszabályzó
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480918407
Sonepar cikkszám
SX009779
Gyártói cikkszám
MTN5220-6034
Gyártói típuskód
Merten MTN5220-6034
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/fényszabályzó
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
antracit
RAL-szám (hasonló):
7024
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK01
Szélesség:
71 mm
Magasság:
71 mm