Schneider - MERTEN Dupla billentyű, nyomó modulhoz, System-M, alumínium SX009878 - MTN625260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485010564
Sonepar cikkszám
SX009878
Gyártói cikkszám
MTN625260
Gyártói típuskód
MTN625260
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Felület kivitele:
matt
Anyagminőség:
termoplasztik
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Felület:
lakkozott
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Áttetsző:
Nem
Intelligens otthon/buszrendszerek - MERTEN Dupla billentyű, nyomó modulhoz, System-M, alumínium