Schneider - MERTEN Dupla billentyű, nyomó modulhoz, System-M, antracit SX009877 - MTN625214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Anyag - műanyag
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485010533
Sonepar cikkszám
SX009877
Gyártói cikkszám
MTN625214
Gyártói típuskód
MTN625214
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Anyag:
műanyag
Szín:
antracit
Busz-csatolással:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Felület kivitele:
matt
Anyagminőség:
termoplasztik
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Felület:
kezeletlen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Billentyűk száma:
2
RAL-szám (hasonló):
7024
Áttetsző:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Nyomtatható:
Igen