Schneider - MERTEN Dupla billentyű, nyomó modulhoz, System-M, krém SX009876 - MTN619244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485104867
Sonepar cikkszám
SX009876
Gyártói cikkszám
MTN619244
Gyártói típuskód
MTN619244
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
termoplasztik
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Felület:
kezeletlen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Intelligens otthon/buszrendszerek - MERTEN Dupla billentyű, nyomó modulhoz, System-M, krém