Schneider - MERTEN Dupla billentyű, nyomó modulhoz, System-M, polárfehér SX009874 - MTN619219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485099514
Sonepar cikkszám
SX009874
Gyártói cikkszám
MTN619219
Gyártói típuskód
MTN619219
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
termoplasztik
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Felület:
kezeletlen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Intelligens otthon/buszrendszerek - MERTEN Dupla billentyű, nyomó modulhoz, System-M, polárfehér