Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Dupla billentyű (S1-2, fel-le), Bluetooth vezérlőkhöz, D-Life, lótuszfehér SX009794 - MTN5227-6035

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Dupla billentyű (S1-2, fel-le), Bluetooth vezérlőkhöz, D-Life, lótuszfehér SX009794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - redőny

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480918551

Sonepar cikkszám

SX009794

Gyártói cikkszám

MTN5227-6035

Gyártói típuskód

Merten MTN5227-6035

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

redőny

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9016

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK01

Szélesség:

71 mm

Magasság:

71 mm

Háztartási szerelvények - MERTEN Dupla billentyű (S1-2, fel-le), Bluetooth vezérlőkhöz, D-Life, lótuszfehér