Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Dupla billentyű, szállodai funkciókhoz, D-Life, szahara SX009529 - MTN3429-6033

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Dupla billentyű, szállodai funkciókhoz, D-Life, szahara SX009529

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480888328

Sonepar cikkszám

SX009529

Gyártói cikkszám

MTN3429-6033

Gyártói típuskód

Merten WD MTN3429-6033

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

bézs

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

A Schneider Electric Merten System Design MTN3429-6033, egy szahara színű billentyű, ne zavarj/takarítás szimbólummal. 71 mm széles, 27 mm magas és 70 mm hosszú. Ez a termék a D-Life, D-Antik System D alcsaládhoz tartozik.. Kompatibilis a Merten System Design termékcsaláddal. A fedlap rögzítési módja: szorítóval. A lakkozott felületkezelés átlátszó, masszív védelmet biztosít. Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) anyagból készült billentyű megbízható és ellenálló. IP20-as védettséggel rendelkezik. Emellett halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. A Merten System Design egy modern, moduláris kapcsolócsalád, amely kapcsolók, aljzatok, fényerő-szabályozók, USB-töltők és RJ45-csatlakozók széles választékát kínálja hagyományos rendszerekhez.