Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten Dupla USB töltő, 3A A+C 45W SN193998 - MEG4366-0120

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Merten Dupla USB töltő, 3A A+C 45W SN193998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 3000 mA

  • Üzemi feszültség - 220-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811232399

Sonepar cikkszám

SN193998

Gyártói cikkszám

MEG4366-0120

Gyártói típuskód

Merten WD MEG4366-0120

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

3000 mA

Üzemi feszültség:

220-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

USB-A-portok száma:

1

USB-C portok száma:

1

Frekvencia:

50-60 Hz

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Kimeneti feszültség:

20-20 V

Készülék mélysége:

30 mm

Teljesítményfelvétel:

0.08 W

Min. készülékdoboz mélység:

30.8 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK03

Antibakteriális bevonat:

Nem

A Schneider Electric Merten MEG4366-0120, egy olyan készülék, amely 2 USB A+C kimenettel rendelkezik, és lehetővé teszi a mobil/táblagép, valamint a notebook és notebook eszközök töltését. A készülék bemeneti feszültsége 240 V. Az USB-töltő áramfogyasztása 0,1 W alatt van, névleges kimeneti teljesítménye pedig 45 W a PD technológia révén. kimeneti feszültséget és a hozzá tartozó áramot a PD protokoll 5V/3A-val automatikusan módosítja | 9V/3A 12V/3A 15V/3A | 20V/2,25A USB C-hez és 5V 1,5A 7,5W USB A-hoz A készülék névleges üzemi feszültsége 220 és 240 Volt között van. Az eszköz kimeneti feszültsége 5 V. Az USB-töltő az elektronikus túlterhelés és a hőmérséklet elleni védelemmel van ellátva, ami növeli a biztonsági szintet. A készülék rögzítése csavarokkal történik. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. 51 mm széles, 40.7 mm magas, 30 mm mély, 30.8 mm-es beágyazási mélységgel. A készülék élettartama 30000 óra, ami a lehető legmegbízhatóbbá teszi ezt az USB-töltőt. Emellett eléri az IK04 védelmi szintet, és 0,5 joule ütés ellen véd. Ez az USB-töltő IP20-as védettséggel rendelkezik. Sőt, az irányelvek 2002/95/EK - Ro. HS direktíva, 2002/96/EC - WEEE direktíva, 2004/108/EC - elektromágneses kompatibilitás, 2006/95/EC - kisfeszültségű irányelv. A környezetbarát készülék egyúttal megfelel az 1907/2006/EK rendeletnek is. Az USB-töltő PC (polikarbonát) GF10 FR-ből áll, ami a lehető legnagyobb ellenállást biztosítja. EAC tanúsítványt is kapott. Sőt mi több, megfelel az MSZ/EN 60950-1, MSZ/EN 62684, ETSI MSZ/EN 301 489-4 szabványnak. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.