Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Dupla USB töltő A+C 21W SN193170 - MEG4366-0140

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Dupla USB töltő A+C 21W SN193170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 3400 mA

  • Üzemi feszültség - 220-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - ezüst

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811246907

Sonepar cikkszám

SN193170

Gyártói cikkszám

MEG4366-0140

Gyártói típuskód

Merten WD MEG4366-0140

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

3400 mA

Üzemi feszültség:

220-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

ezüst

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

USB-A-portok száma:

1

USB-C portok száma:

1

Frekvencia:

50-60 Hz

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

30 mm

Teljesítményfelvétel:

0.07 W

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK03

Antibakteriális bevonat:

Nem

A Schneider Electric Merten betét USB-A és USB-C PD PPS töltőt, 21 W-os kimeneti teljesítményt kínál. Bármilyen beltéri környezetben fali tápegységként használható. Ez a töltő fejlett töltési technológiával, USB-C Power Delivery programozható tápegységgel (PD PPS) van ellátva, ami növeli az akkumulátor töltési teljesítményét. Okosan kezeli az eszköz által kezelhető leggyorsabb teljesítményt, és támogatja az összes legújabb akkumulátortöltési technológiát. Visszafelé is kompatibilis. A töltő lehetővé teszi az optimális gyors töltést a laptopok, okostelefonok és egyéb eszközök, például fülhallgatók, headsetek és egyebek számára. Ez egy OVC III készülék, amely túlmelegedést, rövidzárlatot, bekapcsolási áramlökést és túláramvédelmet tartalmaz. Az USB-A legfeljebb 18 W teljesítményt biztosít a kisebb elektronikai eszközök számára, és támogatja a gyors töltést és a saját protokollokat: DC 5V 3A 15W; DC 9V 2A 18W; DC 12V 1,5A 18W. Az USB-C maximum 21 W-os gyors töltési teljesítményt biztosít mobil eszközök számára, valamint támogatja a PD gyors töltést és a saját protokollokat: DC 5V 3A 15W; DC 9V 2,33A 21W; DC 12V 1,75A 21W; DC 5V-12V 0,1A-3A max 21W. Az USB-A és az USB-C portok együttesen legfeljebb 17 W teljesítményt és 2,4 A-es maximális teljesítményt biztosítanak portonként. A nagy tartósságú USB-port 10ezer+ csatlakoztatást tesznek lehetővé. A készenléti áramellátás <0,05 W, a bemeneti feszültség 220-240 V~ 50-60 Hz-en. A termék élettartama 30 000 óra, 21-25°C-os kimeneti teljesítménnyel. Süllyesztett szerelés lehetséges. A méret (szélesség) 71mm x (magasság) 71mm (mélység) 30mm. Az USB-töltő PC (polikarbonát) GF10 FR-ből áll, ami a lehető legnagyobb ellenállást biztosítja. Eléri az IK04 védelmi szintet, és 0,5 joule ütés ellen véd. Ez az USB-töltő IP20-as védettséggel rendelkezik. Ideális bármely USB-eszköz közvetlenül a fali töltőről való töltéséhez, így nincs szükség külső adapterekre. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít. A termék rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal (CE) és CB-jelentéssel. Megfelel az MSZ/EN 62368-1, IEC 61000-3-2, MSZ/EN 61558-1, MSZ/EN 61558-2-16, MSZ/EN 50032, MSZ/EN 55035, MSZ/EN 50563, EcoDesign 2019/1782/EC, RoHS és REACH szabványoknak.