Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN E10-es neon lámpa, 230V SN030611 - MTN395100

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN E10-es neon lámpa, 230V SN030611

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - kapcsoló/billentyű

  • Fényforrás - glimmlámpa

  • Fényforrás színe - borostyán

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Névleges áram - 0.00065 A

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485002934

Sonepar cikkszám

SN030611

Gyártói cikkszám

MTN395100

Gyártói típuskód

Merten MTN395100

Alkalmazás:

kapcsoló/billentyű

Fényforrás:

glimmlámpa

Fényforrás színe:

borostyán

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges áram:

0.00065 A

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

E10

Névleges áramfelvétel:

0.65 mA

Neonlámpa, E10, 230 VAC. termékcsalád: Merten inserts - termék vagy komponens típusa: lámpa - termék felhasználási területe: kapcsoló, nyomógomb. Előnyök : Öntött és festett alumínium fedelek és keretek A lezárt csavartartónak köszönhetően ellenáll a lopá